Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M12000.160.0001 Παξιμάδι Castle M16-2.00 Class 4 Steel PK50 | AH7VJP 38DH82

GRAINGER M12000.160.0001 Castle Nut M16-2.00 Class 4 Steel PK50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VJP Μοντέλο: M12000.160.0001Cross Ref: 38DH82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€86.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάστρο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 4
Ύψος19mm
Τύπος καρύουHex Slotted Nut-Κανονικό
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9296
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
GRAINGER M12000.270.0001 Καρύδι Castle M27-3.00 Class 4 Steel Plain PK5 | AH7VJV 38DH87 M12000.270.0001M27 x 330mm41mm€41.74
GRAINGER M12000.390.0001 Παξιμάδι Castle M39-4.00 Class 4 Steel Plain | AH7VJZ 38DH91 M12000.390.0001M39-440mm60mm€33.19
GRAINGER M12000.480.0001 Castle Nut M48-5.00 Class 4 Steel Plain | AH7VKC 38DH94 M12000.480.0001M48 x 550mm75mm€48.34

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M12000.160.0001 Castle Nut M16-2.00 Class 4 Steel PK50
€86.11 /πακέτο