Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M11398.050.0020 Spacer Int/Extension Stud M5 x 0.8, 20mm Length, 100PK | AH7VGX 38DH43

GRAINGER M11398.050.0020 Spacer Int/Extension Stud M5 x 0.8, 20mm μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VGX Μοντέλο: M11398.050.0020Cross Ref: 38DH43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€102.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑραιώνων
Μήκος σώματος20mm
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Εξάγωνο πλάτος8mm
ΥλικόΑτσάλι
Βίδα μεγέθουςΜ5-0.8 x 20
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Βάθος νημάτων11mm
νήμα Μήκος10mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα και εξωτερικό στήριγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7641
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M11398.050.0020 Spacer Int/Extension Stud M5 x 0.8, 20mm μήκος, 100PK
€102.01 /πακέτο