Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M11398.030.0013 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK | AH7VGB 38DH24

GRAINGER M11398.030.0013 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VGB Μοντέλο: M11398.030.0013Cross Ref: 38DH24
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
€99.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑραιώνων
Μήκος σώματος13.5mm
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Εξάγωνο πλάτος5.5mm
ΥλικόΑτσάλι
Βίδα μεγέθουςΜ3-0.5 x 13.5
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Βάθος νημάτων7mm
νήμα Μήκος6"
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα και εξωτερικό στήριγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2421
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M11398.030.0013 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK
€99.68 /πακέτο