Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M11396.050.0025 Hex Spacer 2X Internal Thread M5X25, 100PK | AH7VFN 38DH12

GRAINGER M11396.050.0025 Hex Spacer 2X Internal Thread M5X25, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VFN Μοντέλο: M11396.050.0025Cross Ref: 38DH12 / 178C43

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Spacer
ΧρώμαΑσημένιο
Εξάγωνο πλάτος8mm
Μέσα Dia.M5
Μήκος25ft.
ΥλικόΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Χαρακτηριστικά2Χ Int. Νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7263
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M11396.050.0025 Hex Spacer 2X Internal Thread M5X25, 100PK
€97.95 /πακέτο