Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M11396.040.0030 Hex Spacer 2X Internal Thread M4X30, 100PK | AH7VFG 38DH06

GRAINGER M11396.040.0030 Hex Spacer 2X Internal Thread M4X30, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VFG Μοντέλο: M11396.040.0030Cross Ref: 38DH06

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Spacer
ΧρώμαΑσημένιο
Εξάγωνο πλάτος7mm
Μέσα Dia.M4
Μήκος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Χαρακτηριστικά2Χ Int. Νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7677
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M11396.040.0030 Hex Spacer 2X Internal Thread M4X30, 100PK
€95.81 /πακέτο