Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07400.180.0080 Socket Head Cap Screw Flat Steel M18 x 2.50, 80mm Length, 10PK | AH7UWX 38DF11

GRAINGER M07400.180.0080 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M18 x 2.50, μήκος 80 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7UWX Μοντέλο: M07400.180.0080Cross Ref: 38DF11 / 164P62

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€41.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18 x 2.5
Μέγεθος οδήγησης12mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.33mm
Ύψος κεφαλιού8mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος80mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M18
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος60mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4288
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07400.180.0080 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M18 x 2.50, μήκος 80 mm, 10 PK
€41.79 /πακέτο