Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07150.030.0010 Socket Head Cap Screw Button Steel M3 x 0.50, 10mm Length, 100PK | AH7UCA 38CZ97

GRAINGER M07150.030.0010 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M3 x 0.50, 10mm Μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7UCA Μοντέλο: M07150.030.0010Cross Ref: 38CZ97

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€8.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2.50mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.5.7mm
Ύψος κεφαλιού1.65mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος10 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0554
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07150.030.0010 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M3 x 0.50, 10mm Μήκος, 100PK
€8.33 /πακέτο