Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.240.0060 Βίδα ώμου Metric Steel M20 X 2.5Mm, 2PK | AG2KLV 31KG39

GRAINGER M07111.240.0060 Βίδα ώμου Metric Steel M20 X 2.5Mm, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KLV Μοντέλο: M07111.240.0060Cross Ref: 31KG39 / 163V03
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
€103.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.36.39mm
Ύψος κεφαλιού16mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Βίδα κεφαλής Dia.39.39mm
Δύναμη διάτμησης84000 psi
Ώμος Dia.24mm
Μήκος ώμου60mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος27mm
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7618
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.240.0060 Βίδα ώμου Metric Steel M20 X 2.5Mm, 2PK
€103.15 /πακέτο