Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.160.0070 Βίδα ώμου M12 X 1.75 X 70Mm, 2PK | AG2KKZ 31KG14

GRAINGER M07111.160.0070 Βίδα ώμου M12 X 1.75 X 70 mm, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KKZ Μοντέλο: M07111.160.0070Cross Ref: 31KG14
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
€26.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.24.33mm
Ύψος κεφαλιού11mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Βίδα κεφαλής Dia.24.33mm
Δύναμη διάτμησης84000 psi
Ώμος Dia.16mm
Μήκος ώμου70mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3146
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.160.0070 Βίδα ώμου M12 X 1.75 X 70 mm, 2PK
€26.30 /πακέτο