Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07030.160.0060 Βίδα Καπακιού κεφαλής υποδοχής Low Steel M16 x 2.00, Μήκος 60 mm, 25PK | AH7TQY 38CX61

GRAINGER M07030.160.0060 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M16 x 2.00, μήκος 60 mm, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TQY Μοντέλο: M07030.160.0060Σταυρός: 38CX61
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
€114.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
Μέγεθος οδήγησης14mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.24mm
Ύψος κεφαλιού10mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος60
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6537
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07030.160.0060 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M16 x 2.00, μήκος 60 mm, 25 PK
€114.69 /πακέτο