Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07030.100.0080 Βίδα Καπακιού κεφαλής υποδοχής Low Steel M10 x 1.50, 80mm Μήκος, 50PK | AH7TQH 38CX47

GRAINGER M07030.100.0080 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M10 x 1.50, μήκος 80 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TQH Μοντέλο: M07030.100.0080Cross Ref: 38CX47 / 164H16

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€118.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.16mm
Ύψος κεφαλιού6.5mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος80mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6042
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07030.100.0080 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M10 x 1.50, μήκος 80 mm, 50 PK
€118.32 /πακέτο