GRAINGER M04225.220.0001 Δομικό παξιμάδι M22 x 2.50 Class 10 Steel, 50PK | AH7THG 38CV83

GRAINGER M04225.220.0001 Δομικό παξιμάδι M22 x 2.50 Class 10 Steel, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7THG Μοντέλο: M04225.220.0001Cross Ref: 38CV83 / 176G07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€222.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM22-2.5
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 10
Τύπος καρύουΔομικό καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1588
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04225.220.0001 Δομικό παξιμάδι M22 x 2.50 Class 10 Steel, 50PK
€222.01 /πακέτο