Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M04210.200.0050 Δομικό μπουλόνι Carbon Steel M20 x 2.5, 50mm Length, 25PK | AH7TFT 38CV47

GRAINGER M04210.200.0050 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M20 x 2.5, μήκος 50 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TFT Μοντέλο: M04210.200.0050Cross Ref: 38CV47
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
€267.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.32mm
Ύψος κεφαλιού13mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος50mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος33mm
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
Τύπος νημάτωνΜερικά νήματα
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8114
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04210.200.0050 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M20 x 2.5, μήκος 50 mm, 25PK
€267.49 /πακέτο