Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01560.420.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι M42 x 4.50 Κατηγορία 8 Steel Galvanized | AH7TCC 38CT08

GRAINGER M01560.420.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M42 x 4.50 γαλβανισμένο χάλυβα κατηγορίας 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TCC Μοντέλο: M01560.420.0001Cross Ref: 38CT08 / 176F89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM42 x 4.5
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος34mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος65mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6012
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01560.420.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M42 x 4.50 γαλβανισμένο χάλυβα κατηγορίας 8
€16.20 /μονάδα