Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01560.240.0001 Hex Nut M24 x 3 Class 8 Steel Galvanized, 5PK | AH7TBW 38CT02

GRAINGER M01560.240.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M24 x 3 Class 8 Steel Galvanized, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TBW Μοντέλο: M01560.240.0001Cross Ref: 38CT02 / 176F83

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24 x 3
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος19mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος36mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.491
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01560.240.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M24 x 3 Class 8 Steel Galvanized, 5PK
€15.44 /πακέτο