Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01120.400.0150 Εξάγωνο Παξιμάδι M40 x 1.50 Κατηγορία 8 Steel Plain | AH7RZW 38CJ29

GRAINGER M01120.400.0150 Εξάγωνο παξιμάδι M40 x 1.50 Grade Class 8 Steel Plain

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RZW Μοντέλο: M01120.400.0150Cross Ref: 38CJ29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM40-1.5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος31mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Πλάτος60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6467
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01120.400.0150 Εξάγωνο παξιμάδι M40 x 1.50 Grade Class 8 Steel Plain
€73.87 /μονάδα