Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01120.360.0200 Hex Nut M36 x 2 Class 8 Steel Plain, 2PK | AH7RZQ 38CJ24

GRAINGER M01120.360.0200 Εξάγωνο παξιμάδι M36 x 2 Class 8 Steel Plain, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RZQ Μοντέλο: M01120.360.0200Cross Ref: 38CJ24 / 176F32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM36-2
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος29mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Πλάτος55mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7578
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.1

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01120.360.0200 Εξάγωνο παξιμάδι M36 x 2 Class 8 Steel Plain, 2PK
€32.89 /πακέτο