VESTIL FTTM-2 Εξάρτημα κοτσαδόρου ανύψωσης περονοφόρου | CE3DKJ

VESTIL Εξάρτημα κοτσαδόρου ανύψωσης περονοφόρου FTTM-2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE3DKJ Μοντέλο: FTTM-2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€577.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρτωση προσαρτήματος Fork Lift
Μπάλα 1 Χωρητικότητα7500 lbs.
Μπάλα 1 Διά.2 5 / 16 "
Μπάλα 2 Χωρητικότητα3500 lbs.
Μπάλα 2 Διά.2"
Μπάλα 3 Χωρητικότητα2000 lbs.
Μπάλα 3 Διά.1 7 / 8 "
Μήκος Αλυσίδας56 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος8.06 "
Μήκος20.56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτίο γλώσσας1500 lbs.
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κοτσαδόρος περονοφόρου Vestil FTTM-2 χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση εξοπλισμού σε στενούς χώρους. Μπορεί να συνδεθεί απλά στο περονοφόρο ανυψωτικό και διαθέτει εξάρτημα κοτσαδόρου 3 σφαιρών που μπορεί να αφαιρεθεί και να περιστραφεί, όπως απαιτείται. Η μέγιστη χωρητικότητα ώθησης για κάθε μπάλα είναι 2000, 3500 και 7500 λίβρες.

Χαρακτηριστικά:

  • Ανθεκτική κατασκευή για επιθετικό χειρισμό και φινίρισμα με κίτρινη επίστρωση για υψηλή ορατότητα.
  • Συνοδεύεται από τσέπες πιρουνιού διαστάσεων 4-5/16 x 1-11/16 τ. ίντσες (ΠxΥ) που επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση με τα πιρούνια και μια αλυσίδα ασφαλείας 56 ιντσών για τη στερέωση της μονάδας με το περονοφόρο ανυψωτικό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού χρησιμοποιούνται οι κοτσαδόροι ανυψωτικών οχημάτων;

A. Οι κοτσαδόροι περονοφόρου είναι ιδανικοί για τη μετακίνηση εξοπλισμού σε περιορισμένους χώρους των περισσότερων εγκαταστάσεων παραγωγής και συντήρησης.

Ε. Τι είναι το φορτίο της γλώσσας σε ένα κοτσαδόρο;

A. Το φορτίο της γλώσσας (βάρος) είναι η στατική δύναμη που ασκεί το ρυμουλκούμενο / περονοφόρο ανυψωτικό στη σφαίρα κοτσαδόρου. Ένα ακριβές φορτίο γλώσσας μπορεί να καθορίσει την ασφάλεια της λειτουργίας κοτσαδόρου του τρέιλερ. Η μέγιστη ικανότητα φόρτισης γλώσσας του κοτσαδόρου περονοφόρου Vestil FTTM-2 είναι 1500 λίβρες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εξάρτημα κοτσαδόρου ανύψωσης περονοφόρου FTTM-2
€577.50 /μονάδα