GRAINGER ERBST-2436-6PH Bar Cradle Truck 3000 λίβρες | AJ2GVT 49Y537

GRAINGER ERBST-2436-6PH Bar Cradle Truck 3000 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2GVT Μοντέλο: ERBST-2436-6PHΣταυρός: 49Y537

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€934.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Bar Cradle
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Πλάτος κατάστρωμα21 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge11
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςGaugeΣυνολικό μήκοςΤιμή
GRAINGER ERBST-2448-6PH Bar Cradle Truck 3000 λίβρες | AJ2GVU 49Y538 ERBST-2448-6PH48 "1248 "€844.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER ERBST-2436-6PH Bar Cradle Truck 3000 lb.
€934.76 /μονάδα