GRAINGER ERBST-2448-6PH Bar Cradle Truck 3000 λίβρες | AJ2GVU 49Y538

GRAINGER ERBST-2448-6PH Bar Cradle Truck 3000 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2GVU Μοντέλο: ERBST-2448-6PHΣταυρός: 49Y538

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€844.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Bar Cradle
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα21 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.9
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςGaugeΣυνολικό μήκοςΤιμή
GRAINGER ERBST-2436-6PH Bar Cradle Truck 3000 λίβρες | AJ2GVT 49Y537 ERBST-2436-6PH36 "1136 "€934.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER ERBST-2448-6PH Bar Cradle Truck 3000 lb.
€844.50 /μονάδα