AUTOQUIP TRL-120240-0400-SM ​​Truck Leveler, 37 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAL

AUTOQUIP TRL-120240-0400-SM ​​στάθμη φορτηγού, ανυψωμένο ύψος 37 ιντσών, χωρητικότητα 40000 λίβρες

Είδος: CG6DAL Μοντέλο: TRL-120240-0400-SM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδα
Χωρητικότητα φορτίου40000 lbs.
Χαμηλό ύψος7"
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας240 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας120 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος37 "
Μήκος ράμπας120 "
Πλάτος ράμπας24 "
Χρόνος50 sec.
Διάρκεια ταξιδιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΜήκος ράμπαςΠλάτος ράμπαςΤιμή
AUTOQUIP TRL-120168-0400-PM Truck Leveler, 35.25 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAD TRL-120168-0400-PM40000 lbs.168 "24 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120192-0400-PM Truck Leveler, 35.25 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAE TRL-120192-0400-PM40000 lbs.192 "24 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120216-0400-PM Truck Leveler, 37 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAF TRL-120216-0400-PM40000 lbs.216 "24 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120240-0400-PM Truck Leveler, 37 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAG TRL-120240-0400-PM40000 lbs.240 "24 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120168-0400-SM ​​Truck Leveler, 35.25 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAH TRL-120168-0400-SM40000 lbs.168 "120 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120192-0400-SM ​​Truck Leveler, 35.25 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAJ TRL-120192-0400-SM40000 lbs.192 "120 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP TRL-120216-0400-SM ​​Truck Leveler, 37 Inch Raised Height, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAK TRL-120216-0400-SM40000 lbs.216 "120 "24 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRL-120240-0400-SM ​​στάθμη φορτηγού, ανυψωμένο ύψος 37 ιντσών, χωρητικότητα 40000 λίβρες