Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER DEU66008GR Machine Screw, #6-32 Thread, 1/4 Inch Length, Steel, 0.022 Inch Washer Thickness, 100PK | CG9UQU 1PXY1

GRAINGER DEU66008GR Βίδα μηχανής, #6-32 σπείρωμα, μήκος 1/4 ίντσας, χάλυβας, πάχος ροδέλας 0.022 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG9UQU Μοντέλο: DEU66008GRCross Ref: 1PXY1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-32
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.048 σε
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Επικεφαλής Ντία.0.27 "
Ύψος κεφαλιού0.082 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Υλικό πλυντηρίουC1050-C1065 Χάλυβας
Πλυντήριο OD0.285 σε
Πάχος πλυντηρίου0.022 σε
Τύπος πλυντηρίουΕξωτερικό δόντι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΤιμή
GRAINGER 587619-PR Machine Screws, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-ΠΡ--------€35.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER DEU66008GR Βίδα μηχανής, #6-32 σπείρωμα, μήκος 1/4 ίντσας, χάλυβας, πάχος ροδέλας 0.022 ίντσες, 100 PK
€12.25 /πακέτο