GRAINGER B51900.025.0250 Hex Lag Screw 1/4 Inch 2-1/2 Inch Length 18-8Ss, 750PK | AG3BMB 32TK85

GRAINGER B51900.025.0250 Hex Lag Screw 1/4 Inch 2-1/2 Inch Length 18-8Ss, 750PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BMB Μοντέλο: B51900.025.0250Cross Ref: 32TK85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€498.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΣκέτη
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος2.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
Μέγεθος1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1934
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B51900.025.0250 Hex Lag Screw 1/4 Inch 2-1/2 Inch Length 18-8Ss, 750PK
€498.49 /πακέτο