GRAINGER B29580.016.0125 Self Drilling Screw 8-18 X 1-1/4 Length, 2500PK | AG2GNF 31JK10

GRAINGER B29580.016.0125 Self Drilling Screw 8-18 X 1-1/4 Length, 2500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GNF Μοντέλο: B29580.016.0125Cross Ref: 31JK10

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€198.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.364 έως 0.384 "
Ύψος κεφαλιού0.088 έως 0.102 "
επικεφαλής ΤύποςΚ-Λαθ
Εξάγωνο πλάτος0.244 έως 0.25 "
Μήκος1.25 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-18
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8377
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B29580.016.0125 Self Drilling Screw 8-18 X 1-1/4 Length, 2500PK
€198.07 /πακέτο