Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 6AY54 Hex Head Cap Screw, Steel, Class 8.8, Zinc Plated, M12-1.75, Coarse, 75 mm Μήκος | CQ6XFK

GRAINGER 6AY54 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, ατσάλι, κλάσης 8.8, ψευδάργυρο, M12-1.75, χοντρό, μήκος 75 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ6XFK Μοντέλο: 6AY54

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 6AY54 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, ατσάλι, κλάσης 8.8, ψευδάργυρο, M12-1.75, χοντρό, μήκος 75 mm
€1.01 /πακέτο