GRAINGER 5CUR6 Hex Nut, 2 4 1/2 Thread, 3 Inch Hex Width, 1 49/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 2 | CQ2AJJ

GRAINGER 5CUR6 Hex Nut, 2 4 1/2 Thread, 3 Inch Hex Width, 1 49/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ2AJJ Μοντέλο: 5CUR6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€283.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3978
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 5CUR6 Hex Nut, 2 4 1/2 Thread, 3 Inch Hex Width, 1 49/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 2
€283.63 /πακέτο