GRAINGER 56HG16 Stretch Wrap, 80 ga Gauge, 50 Inch Overall Width, 5000 ft Overall Length, 2-Side | CP9HDV

GRAINGER 56HG16 Stretch Wrap, 80 ga Gauge, 50 Inch Overall Width, 5000 ft Overall Length, 2-Side

Είδος: CP9HDV Μοντέλο: 56HG16
€330.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStretch Wrap

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRAINGER 56HG15 Stretch Wrap, 80 ga Gauge, 40 Inch Overall Width, 5000 ft Overall Length, 2-Side | CP9HDU 56ΗG15€269.67
RFQ
GRAINGER 56HG17 Stretch Wrap, 80 ga Gauge, 60 Inch Overall Width, 5000 ft Overall Length, 2-Side | CP9HDW 56ΗG17€390.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 56HG16 Stretch Wrap, 80 ga Gauge, 50 Inch Overall Width, 5000 ft Overall Length, 2-Side
€330.91 /μονάδα