Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIHA TOOLS 26703 Κατσαβίδι Ακριβείας Torx T3 | AC4KTK 30D435

WIHA TOOLS 26703 Κατσαβίδι Ακριβείας Torx T3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4KTK Μοντέλο: 26703Σταυρός: 30D435

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι ακριβείας
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
ΥλικόΧάλυβας CVM
Συνολικό μήκος4.75 "
Μήκος κνήμης1.625 "
Υλικό στελέχουςΧάλυβας CVM
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλήTORX (R) T3
Συμβουλή στυλTorx (R)
Ομάδα στυλ συμβουλώνTorx (R) / Αστέρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή
WIHA TOOLS 26008 Κατσαβίδι Ακριβείας Σχισμές 0.80mm | AC4KPG 30D362 26008Πλαστικό χωρίς κάδμιο4.75 "1.625 "Σχισμές 0.80 χλστσχισμένοσχισμένο€11.93
WIHA TOOLS 26012 Κατσαβίδι Ακριβείας Σχισμές 1.2mm | AC4KPH 30D363 26012Πλαστικό χωρίς κάδμιο4.75 "1.625 "Σχισμές 1.2 χλστσχισμένοσχισμένο€9.99
WIHA TOOLS 26027 Κατσαβίδι Ακριβείας Σχισμές 2.5mm | AC4KPJ 30D364 26027Πλαστικό χωρίς κάδμιο7.75 "3 15 / 16 "Σχισμές 2.5 χλστσχισμένοσχισμένο€7.30
WIHA TOOLS 26028 Κατσαβίδι Ακριβείας Σχισμές 2.5mm | AC4KPK 30D365 26028Πλαστικό χωρίς κάδμιο9.625 "6"Σχισμές 2.5 χλστσχισμένοσχισμένο€8.79
WIHA TOOLS 26033 Κατσαβίδι Ακριβείας Σχισμές 3mm | AC4KPL 30D366 26033Πλαστικό χωρίς κάδμιο8 5 / 16 "3 15 / 16 "Σχισμές 3 χλστσχισμένοσχισμένο€8.77
WIHA TOOLS 26034 Κατσαβίδι Ακριβείας Σχισμές 3mm | AC4KPM 30D367 26034Πλαστικό χωρίς κάδμιο10.25 "5 15 / 16 "Σχισμές 3 χλστσχισμένοσχισμένο€9.42
WIHA TOOLS 26041 Κατσαβίδι Ακριβείας Σχισμές 4mm | AC4KPN 30D368 26041Πλαστικό χωρίς κάδμιο3 15 / 16 "8 5 / 16 "Σχισμές 4 χλστσχισμένοσχισμένο€9.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIHA TOOLS 26703 Κατσαβίδι Ακριβείας Torx T3
€10.96 /μονάδα