Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας οπτικών ινών AUTONICS BF3RX-P Pnp | AC6DEE 32W384

AUTONICS BF3RX-P Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας οπτικών ινών Pnp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DEE Μοντέλο: BF3RX-PCross Ref: 32W384
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
€175.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας οπτικών ινών, ανοιχτός ή σκοτεινός
Τύπος κυκλώματοςPNP
Βάθος2.874 "
DisplayLED
Ηλεκτρική σύνδεση2 m, 4 καλώδιο καλωδίων
Ύψος1.535 "
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος200mA
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας1000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1.0 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.591 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)11
Πλάτος πλοίου (cm)5.5
Κωδικός ΕΣ9013809000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυκλώματοςΤιμή
Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας οπτικών ινών AUTONICS BF3RX Npn | AC6DED 32W383 BF3RXNPN€177.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BF3RX-P Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας οπτικών ινών Pnp
€175.35 /μονάδα