GRAINGER 4SLT-2436-2K-95 Utility Cart 2000 Lb Steel 42 Inch | AG7ATV 49Y204

GRAINGER 4SLT-2436-2K-95 Utility Cart 2000 Lb Steel 42 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ATV Μοντέλο: 4SLT-2436-2K-95Σταυρός: 49Y204

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€905.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι2000 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών9.75 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος41.25 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειλιώνΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
GRAINGER RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 Καλάθι χρησιμότητας 2400 Lb Steel 42 ίντσες | AG7ARA 49Y160 RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "Πάνω και κάτω1200 λίβρες6"2400 λίβρες239.25 "42 "24.5 "€736.06
GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Καλάθι χρησιμότητας 2400 Lb Χάλυβας 66 ίντσες | AG7ARD 49Y163 RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "Πάνω και κάτω1200 λίβρες6"2400 λίβρες239.25 "66 "30.5 "€996.50
GRAINGER EAS-1836-95 Καλάθι χρησιμότητας 1200 Lb Steel 41-3 / 4 Inch | AG7ARF 49Y165 ΕΑΣ-1836-951-1 / 2 "Πάνω και κάτω600 λίβρες5"1200 lbs.236 "41.75 "18 "€540.51
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-95 Καλάθι χρησιμότητας 3600 Lb Steel 54 Inch | AG7ATH 49Y190 RSCE-2448-2-3.6K-951-1 / 2 "Πάνω και κάτω1300 λίβρες6"3600 λίβρες243.75 "54 "24.25 "€910.34
GRAINGER RSCE-3048-2-3.6K-95 Καλάθι χρησιμότητας 3600 Lb Steel 54 Inch | AG7ATJ 49Y191 RSCE-3048-2-3.6K-951-1 / 2 "Πάνω και κάτω1300 λίβρες6"3600 λίβρες243.75 "54 "30.25 "€929.32
GRAINGER RSCE-3060-2-3.6K-95 Καλάθι χρησιμότητας 3600 Lb Steel 66 Inch | AG7ATK 49Y192 RSCE-3060-2-3.6K-951-1 / 2 "Πάνω και κάτω1300 λίβρες6"3600 λίβρες243.75 "66 "30.25 "€1,069.54
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 Καλάθι χρησιμότητας 3600 Lb Steel 54 ίντσες | AG7ATM 49Y194 RSCE-2448-2-3.6K-TLD-951-1 / 2 "Πάνω και κάτω1300 λίβρες6"3600 λίβρες243.75 "54 "24.25 "€933.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 4SLT-2436-2K-95 Utility Cart 2000 Lb Steel 42 Inch
€905.18 /μονάδα