GRAINGER 36FL04 Cube Truck 2 Cubic Yard 1200 lb Χωρητικότητα Μαύρο | AH6RYY

GRAINGER 36FL04 Cube Truck 2 Cubic Yard 1200 lb Χωρητικότητα Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6RYY Μοντέλο: 36FL04

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,305.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κύβου
Ικανότητα Bushel21.7
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόMDPE
Προαιρετικό καπάκιΑρ. Νο. 4VM70
συνολικό ύψος44.5 "
Συνολικό μήκος59 "
συνολικό πλάτος34 "
Χωρητικότητα όγκου2 cu. υδ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΧρώμαΥλικό πλαισίωνΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
GRAINGER 36FK87 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 200 lb Χωρητικότητα Γκρι | AH6RYF 36FK8724 "4"(2) Περιστρεφόμενος, (2) ΆκαμπτοςΓκρίΑτσάλι200 λίβρες29.5 "38 "€338.24
GRAINGER 36FK88 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 700 lb Χωρητικότητα Μαύρο | AH6RYG 36FK8824 "4"(2) Περιστρεφόμενος, (2) ΆκαμπτοςΜαύρηΑτσάλι700 λίβρες29.5 "38 "€1,019.14
GRAINGER 36FK89 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 300 lb Χωρητικότητα Μαύρο | AH6RYH 36FK8924 "4"(2) Περιστρεφόμενος, (2) ΆκαμπτοςΜαύρηΑτσάλι300 λίβρες29.5 "38 "€752.12
GRAINGER 36FK90 Cube Truck 7/16 Cubic Yard 250 lb Χωρητικότητα Γκρι | AH6RYJ 36FK9028 "4"(2) Περιστρεφόμενος, (2) ΆκαμπτοςΓκρίΑτσάλι250 λίβρες33.5 "43 "€434.63
GRAINGER 36FK91 Cube Truck 7/16 Cubic Yard 800lb. Μαύρη χωρητικότητα | AH6RYK 36FK9128 "4"(2) Περιστρεφόμενος, (2) ΆκαμπτοςΜαύρηΑτσάλι800 λίβρες33.5 "43 "€678.02
GRAINGER 36FK92 Cube Truck 7/16 Cubic Yard 400lb. Μαύρη χωρητικότητα | AH6RYL 36FK9228 "4"(2) Περιστρεφόμενος, (2) ΆκαμπτοςΜαύρηΑτσάλι400 λίβρες33.5 "43 "€535.03
GRAINGER 36FK93 Cube Truck 1 Cubic Yard 300 lb Χωρητικότητα Γκρι | AH6RYM 36FK9331 "4"(2) Περιστρεφόμενος, (2) ΆκαμπτοςΓκρίΑτσάλι300 λίβρες33.5 "44 "€463.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 36FL04 Cube Truck 2 Cubic Yard 1200 lb Χωρητικότητα Μαύρο
€1,305.22 /μονάδα