GRAINGER 365HG-1/16-10 Roll Neoprene 1/16 Inch Thick 10 Feet 70A | AH7QJJ 36XV11

GRAINGER 365HG-1/16-10 Roll Neoprene 1/16 ίντσας πάχος 10 πόδια 70A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QJJ Μοντέλο: 365HG-1/16-10Cross Ref: 36XV11

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€246.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΥψηλός βαθμός
Μήκος10ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.225
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30
Αντοχή σε εφελκυσμό1500
Πάχος1 / 16 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.715
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό ρολό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΧρώμαΔοσίμετροΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςεπιμήκυνσηΒαθμόςΕίδοςΤιμή
GRAINGER 1030HG-1 / 16-10 Roll Neoprene 1/16 ίντσας παχύ 10 πόδια 30A | AH7QDC 36ΧR79 1030HG-1 / 16-10-30Μαύρη30A12001 / 16 "450%Υψηλός βαθμόςΕλαστικό ρολό€338.64
GRAINGER 1030HG-1 / 4-5 Roll Neoprene 1/4 ίντσας παχύ 5 πόδια 30A | AH7QDD 36XR84 1030HG-1 / 4-5-30Μαύρη30A12001 / 4 "450%Υψηλός βαθμόςΦύλλο από καουτσούκ€567.39
GRAINGER 1030HG-1 / 8-10 Roll Neoprene 1/8 ίντσας παχύ 10 πόδια 30A | AH7QDE 36XR85 1030HG-1 / 8-10-30Μαύρη30A12001 / 8 "450%Υψηλός βαθμόςΕλαστικό ρολό€582.97
GRAINGER 1055HG-1 / 16-10 Roll Neoprene 1/16 ίντσας παχύ 10 πόδια 60A | AH7QDF 36ΧΤ08 1055HG-1 / 16-10-30Μαύρη60A15001 / 16 "300%Υψηλός βαθμόςΕλαστικό ρολό€246.97
GRAINGER 1055HG-1 / 2-5 Roll Neoprene 1/2 ίντσας παχύ 5 πόδια 60A | AH7QDG 36XT11 1055HG-1 / 2-5-30Μαύρη60A12001 / 2 "300%Υψηλός βαθμόςΦύλλο από καουτσούκ€829.88
GRAINGER 1055HG-1 / 8-10 Roll Neoprene 1/8 ίντσας παχύ 10 πόδια 60A | AH7QDH 36XT14 1055HG-1 / 8-10-30Μαύρη60A12001 / 8 "300%Υψηλός βαθμόςΕλαστικό ρολό€469.09
GRAINGER 1055HG-3 / 8-5 Roll Neoprene 3/8 ίντσες παχύ 5 πόδια 60A | AH7QDJ 36XT22 1055HG-3 / 8-5-30Μαύρη60A12003 / 8 "300%Υψηλός βαθμόςΦύλλο από καουτσούκ€653.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 365HG-1/16-10 Roll Neoprene 1/16 ίντσας πάχος 10 πόδια 70A
€246.97 /μονάδα