GRAINGER 1030HG-1 / 4-5 Roll Neoprene 1/4 ίντσας παχύ 5 πόδια 30A | AH7QDD 36XR84

GRAINGER 1030HG-1/4-5 Roll Neoprene 1/4 ίντσας πάχος 5 πόδια 30A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7QDD Μοντέλο: 1030HG-1/4-5Cross Ref: 36XR84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€567.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30A
επιμήκυνση450%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΥψηλός βαθμός
Μήκος5ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.225
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30
Αντοχή σε εφελκυσμό1200
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.9606
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό φύλλο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΧρώμαΔοσίμετροΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςεπιμήκυνσηΒαθμόςΕίδοςΤιμή
GRAINGER 1030HG-1 / 16-10 Roll Neoprene 1/16 ίντσας παχύ 10 πόδια 30A | AH7QDC 36ΧR79 1030HG-1 / 16-10-30Μαύρη30A12001 / 16 "450%Υψηλός βαθμόςΕλαστικό ρολό€338.64
GRAINGER 1030HG-1 / 8-10 Roll Neoprene 1/8 ίντσας παχύ 10 πόδια 30A | AH7QDE 36XR85 1030HG-1 / 8-10-30Μαύρη30A12001 / 8 "450%Υψηλός βαθμόςΕλαστικό ρολό€582.97
GRAINGER 1055HG-1 / 16-10 Roll Neoprene 1/16 ίντσας παχύ 10 πόδια 60A | AH7QDF 36ΧΤ08 1055HG-1 / 16-10-30Μαύρη60A15001 / 16 "300%Υψηλός βαθμόςΕλαστικό ρολό€246.97
GRAINGER 1055HG-1 / 2-5 Roll Neoprene 1/2 ίντσας παχύ 5 πόδια 60A | AH7QDG 36XT11 1055HG-1 / 2-5-30Μαύρη60A12001 / 2 "300%Υψηλός βαθμόςΦύλλο από καουτσούκ€829.88
GRAINGER 1055HG-1 / 8-10 Roll Neoprene 1/8 ίντσας παχύ 10 πόδια 60A | AH7QDH 36XT14 1055HG-1 / 8-10-30Μαύρη60A12001 / 8 "300%Υψηλός βαθμόςΕλαστικό ρολό€469.09
GRAINGER 1055HG-3 / 8-5 Roll Neoprene 3/8 ίντσες παχύ 5 πόδια 60A | AH7QDJ 36XT22 1055HG-3 / 8-5-30Μαύρη60A12003 / 8 "300%Υψηλός βαθμόςΦύλλο από καουτσούκ€653.28
GRAINGER 2080-1 / 16-10 Roll Εμπορικό 1/16 ίντσας παχύ 10 πόδια 70Α | AH7QFD 36XT67 2080-1/16-10-30Μαύρη70A15001 / 16 "200%Εμπορικός βαθμόςΕλαστικό ρολό€152.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 1030HG-1/4-5 Roll Neoprene 1/4 ίντσας πάχος 5 πόδια 30A
€567.39 /μονάδα