GRAINGER 33882 Αναδιπλούμενο φορτηγό χειρός 275 Lb Αλουμίνιο | AG2ADR 30ZM68

GRAINGER 33882 Πτυσσόμενο Φορτηγό 275 Lb Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2ADR Μοντέλο: 33882Cross Ref: 30ZM68

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€218.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
φινίρισμαΑλουμίνιο / πλαστικό
Διπλωμένο βάθος2-1 / 2 "
Διπλωμένο ύψος32-1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος19 "
Τύπος λαβήςΤηλεσκοπικό
Χωρητικότητα φορτίου275 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων14 "
Πλάτος πλακιδίων19 "
Συνολικό βάθος20.5 "
συνολικό ύψος42.5 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Διάμετρος τροχού7"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2325
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
GRAINGER 33892BC Αναδιπλούμενο φορτηγό χειρός, Χωρητικότητα 275 Lbs, Συνολικό ύψος 42-1 / 2 ίντσες | CD2NGH 447Η72 33892BCΗμιτελήςΑτσάλιΠολυΣτερεά1.25 "€230.74
GRAINGER RMH1 Συμπαγές Πτυσσόμενο Χειρόφορο Αναρρίχησης Σκάλας, 14 1/2 ίντσες X 24 ίντσες, χωρητικότητα 200 Lb | CR3DAV 52NT87 RMH1-----€194.41
GRAINGER 23L326 Πτυσσόμενο Χειρόφορο | CP9QPN 23L326-----€179.20
GRAINGER 23L331 Πτυσσόμενο Φορτηγό χειρός | CP9QPP 23L331-----€131.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 33882 Πτυσσόμενο Φορτηγό 275 Lb Αλουμίνιο
€218.02 /μονάδα