GRAINGER 33892BC Αναδιπλούμενο φορτηγό χειρός, Χωρητικότητα 275 Lbs, Συνολικό ύψος 42-1 / 2 ίντσες | CD2NGH 447Η72

GRAINGER 33892BC Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό, χωρητικότητα 275 λίβρες, συνολικό ύψος 42-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NGH Μοντέλο: 33892 π.ΧΣταυρός: 447H72

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
φινίρισμαΗμιτελής
Διπλωμένο βάθος2-1 / 2 "
Διπλωμένο ύψος33 "
Διπλωμένο πλάτος19 "
Χωρητικότητα φορτίου275 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων14 "
Πλάτος πλακιδίων19 "
Συνολικό βάθος20.5 "
συνολικό ύψος42.5 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Διάμετρος τροχού7"
Υλικό τροχούΠολυ
Τύπος τροχούΣτερεά
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.74

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
GRAINGER 33882 Αναδιπλούμενο φορτηγό χειρός 275 Lb Αλουμίνιο | AG2ADR 30ZM68 33882Αλουμίνιο / πλαστικόΑλουμίνιοΚαουτσούκΚαουτσούκ1.5 "€218.02
GRAINGER RMH1 Συμπαγές Πτυσσόμενο Χειρόφορο Αναρρίχησης Σκάλας, 14 1/2 ίντσες X 24 ίντσες, χωρητικότητα 200 Lb | CR3DAV 52NT87 RMH1-----€194.41
GRAINGER 23L326 Πτυσσόμενο Χειρόφορο | CP9QPN 23L326-----€179.20
GRAINGER 23L331 Πτυσσόμενο Φορτηγό χειρός | CP9QPP 23L331-----€131.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 33892BC Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό, χωρητικότητα 275 λίβρες, συνολικό ύψος 42-1/2 ίντσες
€230.74 /μονάδα