GRAINGER 330-1/4-5 Roll Hypalon 1/4 ίντσας Πάχος 5 πόδια 60Α | AH7QHF 36XU65

GRAINGER 330-1/4-5 Ρολό Hypalon 1/4 ίντσες πάχος 5 πόδια 60A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7QHF Μοντέλο: 330-1/4-5Cross Ref: 36XU65

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€811.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΥψηλός βαθμός
Μήκος5ft.
ΥλικόΥπάλον
Μέγιστη. Θερμ.220
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20
Αντοχή σε εφελκυσμό1500
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.5173
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό φύλλο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΤιμή
GRAINGER 330-1 / 16-10 Roll Hypalon 1/16 ίντσας παχύ 10 πόδια 60Α | AH7QHC 36XU62 330-1/16-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 16 "€450.67
GRAINGER 330-1 / 16-5 Roll Hypalon 1/16 ίντσας παχύ 5 πόδια 60Α | AH7QHD 36XU63 330-1/16-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 16 "€202.78
GRAINGER 330-1 / 4-15 Roll Hypalon 1/4 ίντσες παχύ 15 πόδια 60Α | AH7QHE 36XU64 330-1/4-15Ελαστικό ρολό15ft.1 / 4 "€2,704.68
GRAINGER 330-1 / 8-10 Roll Hypalon 1/8 ίντσες παχύ 10 πόδια 60Α | AH7QHG 36XU66 330-1/8-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 8 "€901.54
GRAINGER 330-1/8-5 Roll Hypalon 1/8 ίντσας Πάχος 5 πόδια 60Α | AH7QHH 36XU67 330-1/8-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 8 "€405.71
GRAINGER 330-3 / 16-15 Roll Hypalon 3/16 ίντσα παχύ 15 πόδια 60Α | AH7QHJ 36XU68 330-3/16-15Ελαστικό ρολό15ft.3 / 16 "€1,825.19
GRAINGER 330-3 / 32-10 Roll Hypalon 3/32 ίντσα πάχος 10 πόδια 60A | AH7QHK 36XU70 330-3/32-10Ελαστικό ρολό10ft.3 / 32 "€608.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 330-1/4-5 Ρολό Hypalon 1/4 ίντσες πάχος 5 πόδια 60A
€811.27 /μονάδα