GRAINGER 330-3 / 32-10 Roll Hypalon 3/32 ίντσα πάχος 10 πόδια 60A | AH7QHK 36XU70

GRAINGER 330-3/32-10 Ρολό Hypalon 3/32 ίντσες πάχος 10 πόδια 60A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QHK Μοντέλο: 330-3/32-10Cross Ref: 36XU70

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€608.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΥψηλός βαθμός
Μήκος10ft.
ΥλικόΥπάλον
Μέγιστη. Θερμ.220
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20
Αντοχή σε εφελκυσμό1500
Πάχος3 / 32 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.6382
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό ρολό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΤιμή
GRAINGER 330-1 / 16-10 Roll Hypalon 1/16 ίντσας παχύ 10 πόδια 60Α | AH7QHC 36XU62 330-1/16-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 16 "€450.67
GRAINGER 330-1 / 16-5 Roll Hypalon 1/16 ίντσας παχύ 5 πόδια 60Α | AH7QHD 36XU63 330-1/16-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 16 "€202.78
GRAINGER 330-1 / 4-15 Roll Hypalon 1/4 ίντσες παχύ 15 πόδια 60Α | AH7QHE 36XU64 330-1/4-15Ελαστικό ρολό15ft.1 / 4 "€2,704.68
GRAINGER 330-1/4-5 Roll Hypalon 1/4 ίντσας Πάχος 5 πόδια 60Α | AH7QHF 36XU65 330-1/4-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 4 "€811.27
GRAINGER 330-1 / 8-10 Roll Hypalon 1/8 ίντσες παχύ 10 πόδια 60Α | AH7QHG 36XU66 330-1/8-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 8 "€901.54
GRAINGER 330-1/8-5 Roll Hypalon 1/8 ίντσας Πάχος 5 πόδια 60Α | AH7QHH 36XU67 330-1/8-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 8 "€405.71
GRAINGER 330-3 / 16-15 Roll Hypalon 3/16 ίντσα παχύ 15 πόδια 60Α | AH7QHJ 36XU68 330-3/16-15Ελαστικό ρολό15ft.3 / 16 "€1,825.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 330-3/32-10 Ρολό Hypalon 3/32 ίντσες πάχος 10 πόδια 60A
€608.55 /μονάδα