Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 2AB11 Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Size Thread, 7 Inch Length, 4PK | CH6JHE

GRAINGER 2AB11 Πλήρως σπειροειδές καρφί, χάλυβας, Β7 βαθμού, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 7 ίντσες, 4PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JHE Μοντέλο: 2AB11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΒαθμός B7
Μήκος7"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος1000 μοίρες. F Max
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης105000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 2AB11 Πλήρως σπειροειδές καρφί, χάλυβας, Β7 βαθμού, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 7 ίντσες, 4PK
€48.01 /πακέτο