GRAINGER 22188R125-TRD5 Πέλμα σκαλοπατιών από ανθρακούχο χάλυβα Πλάκα ελέγχου 1.25 ίντσας | AJ2FUL 49N558

GRAINGER 22188R125-TRD5 Πέλμα σκάλας Πλάκα ελέγχου από ανθρακούχο χάλυβα Ύψος 1.25 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2FUL Μοντέλο: 22188R125-TRD5Σταυρός: 49N558

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€148.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα σκαλοπατιών
Διάστημα ράβδων1.188 "
Πάχος μπαρ (σε.)0.188 "
Ύψος1.25 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
ΕπιφάνειαΟδοντωτό
Βάθος πέλματος12.125 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.0778
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.8

Λεπτομέρειες:

    • Μύτη: Πλάκα ελέγχου
    • Αριθμός ράβδων ρουλεμάν: 10
    • Πλάκες: 2.5 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΕπιφάνειαΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 20188S100-TRD1 Σκάλα πέλματος από ανθρακούχο χάλυβα πινακίδα ύψους 1 ίντσας | AJ2FRP 49N514 20188S100-TRD11"Μαύρο βαμμένο ατσάλιΛείος24 "€119.08
GRAINGER 20188S100-TRD2 Σκαλοπάτι Σκαλοπάτι από ανθρακούχο χάλυβα Πλάκα ελέγχου 1 ίντσα Ύψος | AJ2FRQ 49N515 20188S100-TRD21"Μαύρο βαμμένο ατσάλιΛείος24 "€89.26
GRAINGER 20188S100-TRD3 Σκάλα πέλματος από ανθρακούχο χάλυβα Πλάκα ελέγχου 1 ίντσα AJ2FRR 49N516 20188S100-TRD31"Μαύρο βαμμένο ατσάλιΛείος30 "€153.25
GRAINGER 20188S100-TRD4 Σκαλοπάτι Σκαλοπάτι από ανθρακούχο χάλυβα Πινακίδα 1 ίντσας Ύψος | AJ2FRT 49N517 20188S100-TRD41"Μαύρο βαμμένο ατσάλιΛείος30 "€99.41
GRAINGER 20188S100-TRD5 Σκαλοπάτι Σκαλοπάτι από ανθρακούχο χάλυβα Πινακίδα ύψους 1 ίντσας | AJ2FRU 49N518 20188S100-TRD51"Μαύρο βαμμένο ατσάλιΛείος30 "€100.29
GRAINGER 20188S100-TRD6 Σκαλοπάτι Σκαλοπάτι από ανθρακούχο χάλυβα Πινακίδα 1 ίντσας Ύψος | AJ2FRV 49N519 20188S100-TRD61"Μαύρο βαμμένο ατσάλιΛείος36 "€109.54
GRAINGER 20188S100-TRD7 Σκαλοπάτι Σκαλοπάτι από ανθρακούχο χάλυβα Πινακίδα 1 ίντσας Ύψος | AJ2FRW 49N520 20188S100-TRD71"Μαύρο βαμμένο ατσάλιΛείος36 "€110.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22188R125-TRD5 Πέλμα σκάλας Πλάκα ελέγχου από ανθρακούχο χάλυβα Ύψος 1.25 ίντσας
€148.52 /μονάδα