Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 20TM14 Swivel Stem Caster 3 Inch Διάμετρος 100 Lb Καουτσούκ | AF7AXC

GRAINGER 20TM14 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 3 ιντσών Διάμετρος 100 Lb Καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7AXC Μοντέλο: 20TM14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΕπιχρωμιωμένο
Αξιολόγηση φορτίου100 λίβρες
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος3.625 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχού26Y327
Στέλεχος Dia.7 / 16 "
Μήκος μίσχου1.375 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.03
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔρόμοςΑντικατάσταση τροχούΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΤιμή
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 2 ιντσών 200 Lb Πολυπροπυλένιο | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Βίδα0 έως 299 λίβρεςΜία μπάλα-1 / 2 "1.5 "Σπείρωμα€22.14
GRAINGER 20TM25 Swivel Stem Caster 4 Inch Διάμετρος πολυουρεθάνης | AF7AQC 20ΤΜ255"-0 έως 299 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3561 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα€42.71
GRAINGER 20TM26 Swivel Stem Caster 4 Inch Diameter 275 Lb Polyurethane | AF7AQD 20TM34 20ΤΜ265"Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3561 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα€46.24
GRAINGER 20TM27 Περιστρεφόμενο στέλεχος Caster 5 ίντσες διάμετρος 350 λίβρες | AF7AQE 20ΤΜ276"-300 έως 999 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3701 / 2 "-131.5 "Σπείρωμα€37.84
GRAINGER 20TM28 Swivel Stem Caster 5 Inch Διάμετρος πολυουρεθάνης | AF7AQF 20ΤΜ286"-300 έως 999 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3701 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα€45.94
GRAINGER 20TM29 Swivel Stem Caster 5 Inch Διάμετρος 300 Lb Πολυουρεθάνη | AF7AQG 20ΤΜ296"Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3701 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα€51.37
GRAINGER 20TM12 Swivel Stem Caster 2 Inch Διάμετρος 75 λίβρες από καουτσούκ | AF7AXA 20ΤΜ122.5 "-0 έως 299 λίβρεςΔιπλή μπάλα-3 / 8 "-241.125 "Σπείρωμα€9.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 20TM14 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 3 ιντσών Διάμετρος 100 Lb Καουτσούκ
€14.14 /μονάδα