GRAINGER 13R507 Rolling Πάγκος Εργασίας, 62 x 32 x 34 Inch Size, 3400 lbs., Tan, Steel | AA6BWW 62

GRAINGER 13R507 κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 13R507 x 32 x 34 ίντσες Μέγεθος, 3400 λίβρες, μαύρισμα, χάλυβας

Στοιχείο: AA6BWW Μοντέλο: 13R507Σταυρός: 62
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,354.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πάγκος εργασίας ιστότοπου
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκουΣταθερό, περιστρεφόμενο
Κλειστό μήκος34 "
ΧρώμαTan
Βάθος32 "
Χωρητικότητα συρταριού150 λίβρες. και 100 λίβρες.
Gauge12 ga. Σώμα, 7 ga. Πάνω και κάτω
Τύπος λαβήςΒαριά ώθηση
Ύψος34 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα με εσοχή κλειδαριάς
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών6
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός λαβών1
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης39 cu. ft.
ΣτυλΠάγκος εργασίας
Πλάτος62 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 263.7
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)193.04
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος εργασίας μπορεί να μεταφέρει φορτία με περισσότερους από έναν τρόπους και προσφέρει άφθονο χώρο αποθήκευσης με ράφια και συρτάρια.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος εργασίας διαθέτει επάνω μέρος βαρέως τύπου για να παρέχει μια εύχρηστη επιφάνεια εργασίας περίπου 13 τ.μ.
  • Διαθέτει σώμα από χάλυβα 12 διαμετρημάτων και κάτω και πάνω μέρος 7 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο και φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για να εξασφαλίζεται προστασία βιομηχανικής ποιότητας από διάβρωση και ζημιά.
  • Αυτή η επιφάνεια εργασίας υποστηρίζει την εγκατάσταση πολλαπλών σπειρωμάτων σωλήνων και μέγγεων.
  • Διαθέτει δύο συρτάρια 1 & 9 ιντσών βάθους στη δεξιά πλευρά.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει συρτάρια που γλιστρούν σε λεία ρουλεμάν και έχουν χωρητικότητα 100 λίβρες.
  • Έρχεται ενσωματωμένο με ράφι που περνάει από τα αριστερά διαμερίσματα και τρεις μπροστινές και πίσω πόρτες για εύκολη πρόσβαση.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς και σύστημα ασφάλισης με μάνδαλο απελευθέρωσης ποδιού 3 σημείων για αποφυγή κλοπής.
  • Είναι εξοπλισμένο με 2 περιστρεφόμενους και 2 άκαμπτους τροχούς 8 ιντσών για βελτιωμένη ευελιξία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς εγκαθίσταται αυτός ο φορητός πάγκος εργασίας;

A.

  • Αφαιρέστε το κιτ λαβής από το ντουλάπι.
  • Στερεώστε τα χερούλια της πόρτας.
  • Εισαγάγετε ένα βύσμα οπής σε κάθε άκρο της λαβής ώθησης και στερεώστε τη λαβή στο άκρο με τους περιστρεφόμενους τροχούς.
  • Περάστε το μαύρο πόμολο ανύψωσης στο κάτω μέρος της υποδοχής στον κεντρικό στύλο της πόρτας.
  • Εγκαταστήστε σωστά το σύστημα κλειδαριάς.
  • Αφαιρέστε την ταινία από τους περιστρεφόμενους τροχούς.
  • Χρησιμοποιώντας μια μηχανική συσκευή ανύψωσης, σηκώστε ελαφρά το ντουλάπι και χτυπήστε τα κυψελωτά μπλοκ από το κάτω μέρος του ντουλαπιού χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια σφύρα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R507 κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 13R507 x 32 x 34 ίντσες Μέγεθος, 3400 λίβρες, μαύρισμα, χάλυβας
€4,354.86 /μονάδα