Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 0811028208 Street Elbow 45 Degree 2 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KUE 34DC62

GRAINGER 0811028208 Street Elbow 45 Degree 2 Inch Fnpt x Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4KUE Μοντέλο: 0811028208Cross Ref: 34DC62
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
€60.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα2"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7358
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.03
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
GRAINGER 0811026608 Street Elbow 45 Degree 1/8 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRK 34DC57 08110266081 / 8 "€11.90
GRAINGER 0811026616 Street Elbow 45 Degree 1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRL 34DC58 08110266161 / 4 "€10.45
GRAINGER 0811027002 Street Elbow 45 Degree 3/8 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRM 34DC59 08110270023 / 8 "€12.61
GRAINGER 0811027812 Street Elbow 45 Degree 1-1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KUC 34DC60 08110278121.25 "€28.27
GRAINGER 0811028018 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 2 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KUD 34DC61 08110280181.5 "€34.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 0811028208 Street Elbow 45 Degree 2 Inch Fnpt x Mnpt
€60.15 /μονάδα