GRACO 262805 Ψεκαστήρας βαφής χωρίς αέρα 5/8 Hp 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65

GRACO 262805 Ψεκαστήρας χρωμάτων Airless 5/8 Hp 0.31 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MUZ Μοντέλο: 262805Σταυρός: 21YR65

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€825.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας βαφής χωρίς αέρα
Ενισχυτές AC15.0
Ρυθμός ροής0.31 gpm
Υποστηρίζεται όπλα1
Ύψος37 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
HP5/8
Μήκος19 5 / 16 "
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα100 πόδια.
Μέγιστη. Μέγεθος άκρης0.017 "
Πίεση λειτουργίας3000 psi
ΣτυλΚΑΛΑΘΙ
Τάση120 VAC
Πλάτος15 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)77.72
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)40.39
Κωδικός ΕΣ8424209000

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται το μέγεθος της άκρης (0.015 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςHPΜήκοςΣτυλΠλάτοςΤιμή
GRACO 262800 Airless Paint Sprayer 1/2 Hp 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64 2628000.27 gpm17 3 / 32 "1/214.5 "Στάση12 13 / 32 "€620.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRACO 262805 Ψεκαστήρας χρωμάτων Airless 5/8 Hp 0.31 Gpm
€825.65 /μονάδα