GRACO 262800 Airless Paint Sprayer 1/2 Hp 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64

GRACO 262800 Ψεκαστήρας χρωμάτων Airless 1/2 Hp 0.27 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MUY Μοντέλο: 262800Σταυρός: 21YR64

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€620.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας βαφής χωρίς αέρα
Ενισχυτές AC15.0
Ρυθμός ροής0.27 gpm
Υποστηρίζεται όπλα1
Ύψος17 3 / 32 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
HP1/2
Μήκος14.5 "
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα75 πόδια.
Μέγιστη. Μέγεθος άκρης0.015 "
Πίεση λειτουργίας3000 psi
ΣτυλΣτάση
Τάση120 VAC
Πλάτος12 13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.6175
Ύψος πλοίου (cm)37.85
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ8424209000

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται το μέγεθος της άκρης (0.015 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςHPΜήκοςΣτυλΠλάτοςΤιμή
GRACO 262805 Ψεκαστήρας βαφής χωρίς αέρα 5/8 Hp 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65 2628050.31 gpm37 "5/819 5 / 16 "ΚΑΛΑΘΙ15 5 / 16 "€825.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRACO 262800 Ψεκαστήρας χρωμάτων Airless 1/2 Hp 0.27 Gpm
€620.64 /μονάδα