Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής νερού GPIMETERS 01N31GM, στρόβιλος, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4

GPIMETERS 01N31GM μετρητής νερού, στρόβιλος, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JGV Μοντέλο: 01N31GMCross Ref: 1YEF8 / 113255-4
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
€346.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+ / -% 5
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος οθόνηςΤυπική οθόνη LCD
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Μέγεθος προσαρμογής1"
Τύπος τοποθέτησηςFNPT
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής3 έως 30 gpm
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος14 έως 130 βαθμούς. φά
Για μέγεθος σωλήνα1"
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Ιξώδες40 SUS
Απαιτήσεις ισχύοςΜπαταρίες 2 AAA
Βαθμός πίεσης150 PSI
Επαναληψιμότητα0.50%
Υλικό ρότοραΝάιλον
Τύπος αισθητήραΜαγνητικός
Σουρωτήρι55 ματιών
ΧαρακτηριστικάΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9026102040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ροής του υγρού με ακρίβεια έως και +/- 5%
    • Εξοπλισμένο με οθόνη αυτόματης απενεργοποίησης με αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 1 λεπτό αδράνειας
    • Δυνατότητα τοποθέτησης σε εύκαμπτο σωλήνα και τροφοδοτείται από δύο αντικαταστάσιμες μπαταρίες πεδίου, τριπλής Α με μία αθροιστική και μία επαναρυθμιζόμενη παρτίδα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ροήςΤύπος σύνδεσηςΕμφάνιση μονάδωνΤύπος οθόνηςΜέγεθος σύνδεσηςΤιμή
GPIMETERS 01N31LM Μετρητής νερού, στρόβιλος, Εύρος ροής 10 έως 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 έως 100 lpmFNPTΛίτροΤυπική οθόνη LCD1"€346.92
Μετρητής νερού GPIMETERS 01N12LM, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 BSPT Θηλυκό | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 έως 100 lpmBSPT ΘηλυκόΛίτροοθόνη υγρού κρυστάλλου1"€395.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPIMETERS 01N31GM μετρητής νερού, στρόβιλος, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT
€346.92 /μονάδα