APROVED VENDOR TC10SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι | CF6CWB

APPROVED VENDOR TC10SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι

Στοιχείο: CF6CWB Μοντέλο: TC10SG-GLASS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυαλί
ΥλικόBorosilicate Glass
Συνολικό μήκος4"
Wall Πάχος0.1875 "
Πλάτος1.31 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
APROVED VENDOR TC15SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι | CF6CWC TC15SG-GLASS0.3125 "2.12 "-
RFQ
APROVED VENDOR TC20SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι | CF6CWD TC20SG-GLASS0.3125 "2.56 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TC10SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι