APROVED VENDOR TC20SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι | CF6CWD

APPROVED VENDOR TC20SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι

Στοιχείο: CF6CWD Μοντέλο: TC20SG-GLASS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυαλί
ΥλικόBorosilicate Glass
Συνολικό μήκος4"
Wall Πάχος0.3125 "
Πλάτος2.56 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
APROVED VENDOR TC10SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι | CF6CWB TC10SG-GLASS0.1875 "1.31 "-
RFQ
APROVED VENDOR TC15SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι | CF6CWC TC15SG-GLASS0.3125 "2.12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TC20SG-GLASS Ανταλλακτικό τζάμι