GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 Αποκλειστικά φυγοκεντρική αντλία, 240/460 VAC, 3 φάσεων, 2 ιντσών μέγεθος εισόδου NPT | CD2WQD 52XF11

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 5BF1N9A0, 240/460 VAC, 3 φάσεων, μέγεθος εισόδου NPT 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2WQD Μοντέλο: 5BF1N9A0Cross Ref: 52XF11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,421.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές50.1-46.0/23.0
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head187 gpm @ 234 πόδια.
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head140 έως 210 gpm @ 240 έως 280 πόδια
DutyΣυνεχής
κορνίζα256JM
Ύψος10.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP20
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Μέγεθος εισόδου2 "NPT
Μήκος26.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής230 @ 184 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι295 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής0 @ 276 πόδια
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραJM
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Τάση240 / 460 VAC
Πλάτος13 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 5BF1N9A0, 240/460 VAC, 3 φάσεων, μέγεθος εισόδου NPT 2 ιντσών
€6,421.50 /μονάδα