ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 4NS12N3EC Υποβρύχια αντλία λυμάτων 20hp 230v 70 πόδια | AE4YBZ 5NXZ0

GOULDS WATER TECHNOLOGY Υποβρύχια αντλία λυμάτων 4NS12N3EC 20hp 230v 70 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YBZ Μοντέλο: 4NS12N3ECCross Ref: 5NXZ0

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€25,374.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων
Ενισχυτές65
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος19.75 "
Απαλλαγή NPT4"
Μέγεθος απαλλαγής4 "-ΝΡΤ
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού1050
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού875
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού675
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού450
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού200
Ύψος41 3 / 10 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP20
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3"
Μέγιστη. Κεφάλι105 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
Φάση3
Τύπος αντλίαςΧειροκίνητο
RPM1750
Υλικό άξονα416 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚανένας
Θερμική προστασίαΟχι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 244.35
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Υποβρύχια αντλία λυμάτων 4NS12N3EC 20hp 230v 70 πόδια
€25,374.67 /μονάδα