ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 3HM05N07T6PBQE Booster Pump, 208 έως 240/480 VAC, 3-phase, 147 Psi Max. Πίεση | CD3HMP 52XF08

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Booster Pump, 208 έως 240/480 VAC, 3-Phase, 147 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3HMP Μοντέλο: 3HM05N07T6PBQECross Ref: 52XF08

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,278.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςCURUS
Ενισχυτές3.6
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτών316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγεθος εισόδου1 "NPT
Μήκος13 25 / 32 "
Στροφές κινητήρα3500
Μέγεθος εξόδου1 "NPT
Φάση3
Τύπος αντλίαςΕνισχυτική αντλία
Τάση208 έως 240/480 VAC
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΜέγεθος εισόδουΜήκοςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 5HM05N15T6PBQE Booster Pump, 3-phase, 147 Psi Max. Πίεση, 1-1 / 4 ιντσών NPT Μέγεθος εισόδου | CD3XBH 52XF10 5HM05N15T6PBQE6.821-1 / 4 "NPT17 59 / 64 "€2,582.13
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 5HM04N11T6PBQE Booster Pump, 3-phase, 147 Psi Max. Πίεση, 1-1 / 4 ιντσών NPT Μέγεθος εισόδου | CD3XHW 52XF09 5HM04N11T6PBQE4.81.51-1 / 4 "NPT14 37 / 64 "€2,334.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Booster Pump, 208 έως 240/480 VAC, 3-Phase, 147 Psi Max. Πίεση
€2,278.67 /μονάδα